仕様●EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40 → +85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン / オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)4.5 → 9 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500 ac出力数1内容量1個