曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, RM-0505S

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 0.25W, RM-0505S - RECOM
仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 0.25 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RMシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大72 %の効率 短絡保護 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP4ピンアウト●分離式:あり幅(mm)6シリーズRM定格電力(W)0.25最高温度(℃)+85出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186540RM-0505S
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする