曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 36 V dc, 2W, RS-2409SZ/H3

Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 36 V dc, 2W, RS-2409SZ/H3 - RECOM
仕様●動作温度75 ℃超でディレーティングです。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS-Z/H3シリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 3 kV入出力間絶縁 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)222入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)3 dc出力数1内容量1セット(22個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02187328RS-2409SZ/H3
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする