曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0P

Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0P - RECOM
仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし幅(mm)9.1定格電力(W)18出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)11 → 32 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%出力数1内容量1セット(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186908R-629.0P
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする