Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, RY-2405S

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, RY-2405S - RECOM
仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり長さ(mm)19.65シリーズRY定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)200効率0.6入力電圧範囲(V)22.8 → 25.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185106RY-2405S
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする