曜日別特売

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 20.4 → 27.6 V dc, 3W, REC3-2405SR/H1

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 20.4 → 27.6 V dc, 3W, REC3-2405SR/H1 - RECOM
仕様
●EN-60950-1、UL-60950-1. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3-H1シリーズ. 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 全負荷時で最大65 %の効率 DIP24パッケージ●分離式:あり
幅(mm)
20.3
シリーズ
REC3
定格電力(W)
3
出力電圧(V)
5 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
600
入力電圧範囲(V)
20.4 → 27.6 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1 dc
出力数
1
内容量
1袋(15個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188667REC3-2405SR/H1
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする