- 仕様
- ●EN-60950-1、UL-60950-1. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3-H1シリーズ. 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 全負荷時で最大65 %の効率 DIP24パッケージ●分離式:あり
- 幅(mm)
- 20.3
- シリーズ
- REC3
- 定格電力(W)
- 3
- 出力電圧(V)
- 5 dc
- 入力電圧(V)
- 24 dc
- 出力電流(mA)
- 600
- 入力電圧範囲(V)
- 20.4 → 27.6 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- DIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±1%
- 絶縁電圧(kV)
- 1 dc
- 出力数
- 1