Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1205S

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1205S - RECOM
仕様●EN60950-1、UL609501-1、EN60601-1に適合. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RPシリーズ. Recom RPシリーズは、小型で5.2 kV dcという非常に高い絶縁性を備えています。 DC/DCコンバータは、EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 業界標準のピン配列 シングル及びデュアル出力オプション 250 Vac定格 5.2 kVdc絶縁により、電気通信及び安全装置用途に最適 UL94V-0パッケージ素材 高効率(80 % typ) 短絡保護 コンデンサ入力フィルタ●分離式:あり幅(mm)7.05シリーズRP定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数1内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188561RP-1205S
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする