Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RBM-1205S
- 仕様
- ●EN60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RBMシリーズ. 超小型SIP6パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 全負荷時で最大80 %の効率 フル定格出力は1つの出力から取り出し可能●分離式:あり
- 奥行(mm)
- 7.7
- シリーズ
- RBM
- 定格電力(W)
- 1
- 出力電圧(V)
- 5 dc
- 入力電圧(V)
- 12 dc
- 出力電流(mA)
- 200
- 入力電圧範囲(V)
- 10.8 → 13.2 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- SIP 6
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±15%
- 絶縁電圧(kV)
- 3 dc
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1セット(30個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























