RBM-1205S Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RBM-1205S RECOM 02188281

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RBM-1205S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
02188281
品番
RBM-1205S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
仕様
●EN60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RBMシリーズ. 超小型SIP6パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 全負荷時で最大80 %の効率 フル定格出力は1つの出力から取り出し可能●分離式:あり
奥行(mm)
7.7
シリーズ
RBM
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
5 dc
入力電圧(V)
12 dc
出力電流(mA)
200
入力電圧範囲(V)
10.8 → 13.2 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 6
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±15%
絶縁電圧(kV)
3 dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする