RECOM
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 2W, RS-1212D
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
11.1
シリーズ
RS
定格電力(W)
2
出力電圧(V)
±12 dc
入力電圧(V)
12 dc
出力電流(mA)
±83
入力電圧範囲(V)
9 → 18 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
500 ac
出力数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02186811
RS-1212D
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください