RECOM
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 1W, RSO-2405SZ
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
11.1
シリーズ
RSO
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
5 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
200
入力電圧範囲(V)
9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1 dc
出力数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02189279
RSO-2405SZ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください