Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-100B

Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-100B - RECOM
仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●出力電圧調整範囲:50 → 135Vdc●分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR12定格電力(W)5最高温度(℃)+70出力電圧(V)55 → 135 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)10 → 14 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02187766R12-100B
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする