RECOM
Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-053.3S
仕様
分離式:あり
長さ(mm)
11.5
シリーズ
RO
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
+85
出力電圧(V)
3.3 dc
入力電圧(V)
5 dc
出力電流(mA)
300
入力電圧範囲(V)
4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
絶縁電圧(kV)
1 dc
出力数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02186515
RO-053.3S
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください