Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 18 V dc, 1W, RSO-1215SZ

Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 18 V dc, 1W, RSO-1215SZ - RECOM
仕様●EN-60950-1 EN-60601-1 (医療規格認定品は、品番の末尾に「H3」が記載されている製品のみ). 品番の末尾に「H3」が記載されている製品は、絶縁耐圧3 kVDCで医療規格認定品 動作温度75 ℃超で出力ディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSOシリーズ. 4:1入力と高電力密度のRSOシリーズ1 Wシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータです。 これらの1 Wシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータには、ON-OFF制御付きタイプと絶縁耐圧3 kVDCのタイプがあり、絶縁耐圧3 kVDCのタイプは医療規格認定品です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRSO定格電力(W)1出力電圧(V)15 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)67入力電圧範囲(V)4.5 → 18 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1内容量1セット(22個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02186725RSO-1215SZ
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする