Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 7.5W, REC7.5-2405SRW/H2/A/M

Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 7.5W, REC7.5-2405SRW/H2/A/M - RECOM
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 7.5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC7.5シリーズ. 2 KVdc絶縁 2:1の入力範囲 最大効率86 % 絶縁ベースプレート付き5サイドシールドメタルケース 連続短絡保護、自動リスタート●分離式:あり奥行(mm)10.5シリーズREC7.5定格電力(W)7.5出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)1.5入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2 dc出力数1内容量1セット(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188658REC7.5-2405SRW/H2/A/M
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする