Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36 → 75 V dc, 6W, REC6-4815DRW/R10/A

Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 36 → 75 V dc, 6W, REC6-4815DRW/R10/A - RECOM
仕様
●IEC60601-1、C22.2 601-1、C22.2 No. 60950-1-03、UL60601-1、UL60950-1. CB、CSA. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 6 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC6-R10/Aシリーズ. 調整型出力 10 kVdcの強化された絶縁 業界標準DIP24パッケージ 連続短絡保護 2:1のワイド入力範囲 パイネットワーク入力フィルタ 最大効率86 %●分離式:あり
長さ(mm)
32
シリーズ
REC6
定格電力(W)
6
最高温度(℃)
+75
出力電圧(V)
±15 dc
入力電圧(V)
48 dc
出力電流(mA)
±200
入力電圧範囲(V)
36 → 75 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
実装タイプ
スルーホール
ロードレギュレーション
±0.6%
絶縁電圧(kV)
10 dc
出力数
2
内容量
1セット(15個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185490REC6-4815DRW/R10/A
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする