- 仕様
- ●IEC60601-1、C22.2 601-1、C22.2 No. 60950-1-03、UL60601-1、UL60950-1. CB、CSA. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 6 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC6-R10/Aシリーズ. 調整型出力 10 kVdcの強化された絶縁 業界標準DIP24パッケージ 連続短絡保護 2:1のワイド入力範囲 パイネットワーク入力フィルタ 最大効率86 %●分離式:あり
- 長さ(mm)
- 32
- シリーズ
- REC6
- 定格電力(W)
- 6
- 最高温度(℃)
- +75
- 出力電圧(V)
- ±15 dc
- 入力電圧(V)
- 48 dc
- 出力電流(mA)
- ±200
- 入力電圧範囲(V)
- 36 → 75 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- DIP 24
- 実装タイプ
- スルーホール
- ロードレギュレーション
- ±0.6%
- 絶縁電圧(kV)
- 10 dc
- 出力数
- 2