仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -50 V●パッケージタイプ : VMT●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 150 mW●最小DC電流ゲイン : 120●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 140 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 0.5×1.2×0.8mm●ローム PNP小信号トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)