曜日別特売

ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VC3F

ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VC3F - ROHM
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185980SLR-56VC3F
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする