ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322VR3F
- 仕様
- ●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 50 °●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.1mm●ロームスルーホールSLR-322シリーズLED
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ