ROHM トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA1774TLR
- 仕様
- ●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -50 V●パッケージタイプ : EMT●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 150 mW●最小DC電流ゲイン : 120●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 6 V●最大動作周波数 : 140 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 0.7×1.6×0.8mm●ローム PNP小信号トランジスタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ