曜日別特売

ROHM LED, 赤, 表面実装, 3412, SML-811UTT86A

ROHM LED, 赤, 表面実装, 3412, SML-811UTT86A - ROHM
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.95 V●光度 : 22.4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 3.4×1.25mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは、ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは、リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4×1.25×1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188895SML-811UTT86A
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする