ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-560DT3F

ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-560DT3F - ROHM
仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 1 cd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 611 nm●寸法 : 5mm●ロームスルーホール、SLI-560/SLA-560シリーズLED. ローム社製SLI-560/SLA-560シリーズは、ドーム型トップ付きの5 mm (T-1 3/4)丸型LEDランプです。 SLI-560/SLA-560シリーズは、高輝度スルーホールLEDです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02190600SLI-560DT3F
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする