情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型

情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 - Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 - Panasonic(パナソニック)
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回内容量1個
注意
※結線仕様はT568A指定またはT568B指定に基づく。
※表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02190846NR3180MCWボディ:PC/ABS樹脂(ブルー)、カバー:ABS樹脂(ホワイト)、扉:ABS樹脂(ホワイト)、キャップ:ポリカーボネート(ブラック)マットセラミックホワイト
5,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
02190855NR3180MBボディ:PC/ABS樹脂(ブルー)、カバー:ABS樹脂(オフブラック)、扉:ABS樹脂(オフブラック)、キャップ:ポリカーボネート(ブラック)マットブラック
5,950
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
02190871NR3180MHボディ:PC/ABS樹脂(ブルー)、カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(グレー)、キャップ:ポリカーボネート(ブラック)マットグレー
5,950
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする