曜日別特売

RF Solutions アンテナ 2G (GSM/GPRS), ISM Band 壁面 / ポール 八木 23dBi

RF Solutions アンテナ 2G (GSM/GPRS), ISM Band 壁面 / ポール 八木 23dBi - RF SOLUTIONS
仕様●RFプロトコル : 2G (GSM/GPRS), ISM Band●周波数範囲 : 868 MHz●アンテナ実装タイプ : 壁面 / ポール●ゲイン : 23dBi●リード長さ : 5m●アンテナ内部構造 : 八木●GSM / 868 MHz YAGIアンテナ+23 dBmゲイン. 周波数範囲 860 MHz → 960 MHz 1770 MHz → 1880 MHz +23 dBiゲイン VSWR: ;2:1 垂直極性化 50 Ω入力インピーダンス エレメント数: 18 5.18 m、RG58 → SMA (M) アルミ及びABS Uボルト固定 動作温度: -35 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185901ANT-MF-YAG23
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする