Releco パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ

Releco パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ - RELECO
仕様●コイル電圧 : 24V dc●接点構成 : DPDT●取り付けタイプ : 基板実装●スイッチング電流 : 5A●極数 : 2●ラッチ : なし●ターミナルタイプ : 簡易接続●最大スイッチング電圧 AC : 250V ac●最大スイッチング電圧 DC : 250V dc●長さ : 28.8mm●コイル抵抗 : 742 Ω●コイル電力 : 700mW●高さ : 35.4mm●最大スイッチング電源 AC : 1.2 kVA●RELECO Non Latching RelayThe RELECO C12 series 2-pole PCB mount non-latching relay has a contact configuration of DPDT. It is actuated with a 24VDC coil and 5A switching current. This relay has a test button, LED indicator and mechanical flag indicator. The test button is colour coded and dual function, push to test or lift to latch.Features and BenefitsCoil power is 700mW Robust industrial terminal blades Operating temperature ranges between -20℃ and 60℃CertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02200978C12A21X24D
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする