曜日別特売

Roxburgh EMC サージサプレッサユニット, 275 V, 0.04kA, スクリューマウント, VSU2W

Roxburgh EMC サージサプレッサユニット, 275 V, 0.04kA, スクリューマウント, VSU2W - Roxburgh EMC
仕様●サプレッサタイプ : 過電圧サプレッサ●最大定格電圧 : 275 V●実装タイプ : スクリューマウント●最大サージ電流 : 0.04kA●シリーズ : VSU●長さ : 150mm●奥行き : 40mm●高さ : 40mm●寸法 : 150×40×40mm●動作温度 Max : +40℃●Designed for use in conjunction with following filters: ; 226-6426 226-6426 , ; 264-8761 264-8761 , ; 188-9220 188-9220 , ; 188-9236 188-9236 and ; 188-9157 188-9157. MOVモータサプレッサ. Roxburgh VSU series of external voltage suppression units are ideal for general purpose use. 汎用型過電圧保護 フィルタ(品番 ; 226-6426 226-6426 、 ; 264-8761 264-8761 、 ; 188-9220 188-9220 、 ; 188-9236 188-9236 、及び ; 188-9157 188-9157 )とともに使用 単相 / 3相モータタイプ 150 mmの空中配線による接続とアースタブによる固定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02202116VSU2W
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする