仕様●インダクタンス : 90 μH●最大直流電流 : 8A●実装タイプ : ラジアル●最大直流抵抗 : 25mΩ●長さ : 32mm●奥行き : 17mm●高さ : 30mm●寸法 : 32×17×30mm●コア材料 : フェライト●リード間隔 : 7.62 mm, 10.16 mm, 25.4mm●シリーズ : SMV●末端仕様 : ラジアルリード型mm●Roxburgh EMC SMVシリーズラジアルチョーク. 巻線フェライトリングが縦に取り付けられた差動モード抑制チョーク 基板実装難燃性プラスチックキャリア コンピュータ、自動販売機、計装機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個