曜日別特売

Roline 12.04.1089 USB延長ケーブル USB

Roline 12.04.1089 USB延長ケーブル USB - ROLINE
仕様●USB標準 : USB 2.0●USBポート数 : 1●延長距離 : 5m●伝送方式 : USB●Roline USB 延長Roline USB 延長ケーブルは、最大 5 m まで延長できます。このケーブルは単一ポートハブとして機能します。つまり、複数のケーブルをカスケード接続して、コンピュータと USB 2.0 デバイス間の距離を延長できます。特長と利点黒色 ホットプラグ可能 USB 2.0仕様に準拠 USB 2.0 タイプ A をサポート用途低速デバイス 高速分割 フルスピードデバイスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0219946512.04.1089
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする