曜日別特売

STMicroelectronics MOSFET 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン

STMicroelectronics MOSFET 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン - STMicro
仕様●パッケージタイプ : SOT-223●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大パワー消費 : 1.6 W●トランジスタ構成 : シングル●幅 : 3.7mm●高さ : 1.8mm●The device in manufactured in low voltage PNP planar technology by using a ”;Base Island”; layout. The resulting transistor shows exceptional high gain performance coupled with very low saturation voltage.Very low collector to emitter saturation voltage 3A continuous collector current DC current gain, hFE >100 SOT-223 plastic package for surface mounting circuits in tape and reel packing 40 V breakdown voltage V(BR)CER Applications Power management in portable equipment Voltage regulation in bias supply circuits Switching regulator in battery charger applications Heavy load driverRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02199307STN790A
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする