曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.7V, 1.5KE39A

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.7V, 1.5KE39A - STMicro
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 69.7V●最小ブレークダウン電圧 37.1V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 33.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 143A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021990361.5KE39A
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする