曜日別特売

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 5 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピン

STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 5 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピン - STMicro
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 650 V●パッケージタイプ : IPAK (TO-251)●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 1 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 4V●最大パワー消費 : 96 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±30 V●幅 : 2.4mm●高さ : 6.2mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02199596STD5NM60T4
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする