仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 121V●最小ブレークダウン電圧 64.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 58V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 19A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向400 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)