仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 442V●最小ブレークダウン電圧 237V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-204AC●最大逆スタンドオフ電圧 213V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 9A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Max +175 ℃mm●高さ 3.53mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(6000個)