- 仕様
- ●ファミリー名 : STM32F1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 72MHz●RAMサイズ : 64 kB●USBチャンネル : 1 x デバイス●PWMユニット数 : 2×16 bit●SPIチャンネル数 : 3●CANチャンネル数 : 1●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(90個)