- 仕様
- ●ファミリー名 - STM32F3●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 100●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 72MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 2×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●I2C(TM)ャンネル数 - 2●寸法 - 14.2×14.2×1.45mm●STM32F303/313シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M4 STM32 F303 及び STM32 F313 混合シグナルマイクロコントローラは、DSP、MPU (メモリ保護ユニット)、ETM (組み込みトレースマクロセル)及びFPU (浮動小数点ユニット)命令を備えた組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 ARM R Cortex(TM) 32ビットRISCコアデバイスは、72 MHz周波数製品で動作し、DAC、ADC、CCM、コンパレータ、モータ制御タイマを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F303/313 マイクロコントローラは、速度が重視されるルーチンを超高速RAMメモリで実行できるメモリアーキテクチャを提供します。 さらにCortex(TM)M4 MCUは、静電容量型タッチセンサ、RTC及びUSART、SPI、I 2 C、USB 2.0 FS及びCAN 2.0B通信インターフェイスも備えています。. フラッシュ: 最大256 KB SRAM: 最大40 KB 電圧動作範囲: 1.8 - 3 - 超高速コンパレータ( ;30 ns) オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC、16ビットシグマデルタADC CCM (コア結合メモリ)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(540個)