- 仕様
- ●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex-M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 32 kB●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 8●高さ : 1.45mm●STM32F091xB/xC マイクロコントローラには、最大 48 MHz の周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 256 KB のフラッシュメモリと 32 KB の SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器と I/O が組み込まれています。このデバイスは、標準通信インターフェース( I2C x 2 、 SPI / I2S x 2 、 HDMI CEC x 1 、 USART x 8 )、 CAN x 112 ビット ADC x 112 ビット DAC x 1 ( 2 チャンネル)、 16 ビットタイマ x 732 ビットタイマ x 1 、高度制御 PWM タイマ x 1 を備えています。 STM32F091xB/xC マイクロコントローラは、 -40~+85℃ 及び -40 → +105℃ の温度範囲で動作し、 2.0 → 3.6 V の電源で動作します。包括的な省電力モードセットにより、低電力用途の設計が可能になります。 STM32F091xB/xC マイクロコントローラには、 48 ピンから 100 ピンまでの 7 種類のパッケージに入ったデバイスがあります。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(160個)