STMicroelectronics マイコン STM32F0, 28-Pin UFQFPN STM32F042G6U6
- 仕様
- ●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : UFQFPN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 28●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 1●CANチャンネル数 : 1●インストラクションセットアーキテクチャ : RISCmm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(490個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ