STMicroelectronics マイコン STM32F7, 100-Pin LQFP STM32F756VGT6
- 仕様
- ●ファミリー名 : STM32F7●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M7●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 1.024 MB●最大周波数 : 216MHz●RAMサイズ : 340 kB●USBチャンネル : 2●PWMユニット数 : 2×16 bit●標準動作供給電圧 : 1.7 → 3.6 V●高さ : 1.45mm●STM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(540個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ