STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin UFQFPN STM32F091CBU6
- 仕様
- ●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : UFQFPN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 32 kB●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 6●高さ : 0.55mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(260個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ