STMicroelectronics マイコン STM8S, 48-Pin LQFP STM8S105C6T6
- 仕様
- ●ファミリー名 : STM8S●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 1.024 kB, 32 kB●最大周波数 : 16MHz●RAMサイズ : 2 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 2×16 bit●SPIチャンネル数 : 1●標準動作供給電圧 : 3.35 V●動作温度 Max : +85 ℃mm●STMicroelectronics STM32F07 シリーズ マイクロコントローラ. 汎用 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ STM8S シリーズは STM8 の Advanced Core バージョンで、 3 段階のパイプラインが備わっています。STM8S は、 24 MHz のクロックレートで最大 20 MIPS を提供します。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ