STMicroelectronics マイコン STM32F3, 32-Pin LQFP STM32F334K8T6
- 仕様
- ●ファミリー名 : STM32F3●パッケージタイプ : LQFP●ピン数 : 32●デバイスコア : ARM Cortex M4●STM32F3344/6/8 ファミリは、高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアを搭載し、最大 72 MHz の周波数で動作し、浮動小数点ユニット( FPU )、高速組み込みメモリ(最大 64 KB のフラッシュメモリ、最大 12 KB の SRAM )を内蔵しています。 拡張 I/O 及び周辺機器を 2 つの APB バスに接続することができます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ