曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F100C8T7B

STMicroelectronics マイコン STM32F1, 48-Pin LQFP STM32F100C8T7B - STMicro
仕様
●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 24MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●UARTチャンネル数 - 0●寸法 - 7.2×7.2×1.45mm●STMicroelectronics STM32F100 バリューラインシリーズマイクロコントローラ. STM32F100バリューラインは、24MHzのCPUを搭載したARM Cortex(TM) M3 MCUをベースに、モーター制御やCEC機能を搭載しています。STM32 ファミリの ARM Cortex(TM)M3 32 ビットのフラッシュマイクロコントローラ製品は、低消費電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能を兼ね備えています。これらはピン対ピン、ソフトウェアに互換性があります。 STMicroelectronics 先進のARM 32 ビットプロセッサを搭載した低密度/中密度バリューラインは、最大 512 KB のフラッシュ、タイマ、 ADC - DAC 、通信インターフェイスなどを備え、さまざまなパッケージが用意されています。ST - STM32F100 マイクロコントローラファミリは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、医療機器や携帯機器、PCやゲーム周辺機器、GPSプラットフォームや産業用アプリケーションなど、幅広い分野に適しています。. 32ビットRISC、最大512KBのフラッシュ、最大32KBのSRAM 商業用、工業用の温度 低電圧: - → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02201556STM32F100C8T7B
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする