STMicroelectronics マイコン STM32F7, 208-Pin LQFP STM32F746BET6
- 仕様
- ●ファミリー名 : STM32F7●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 208●デバイスコア : ARM Cortex M7●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 512 kB●最大周波数 : 216MHz●RAMサイズ : 320 kB●USBチャンネル : 2●SPIチャンネル数 : 6●USARTチャネルの数 : 4●高さ : 1.45mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(36個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ