曜日別特売

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K6T7

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K6T7 - STMicro
仕様
●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 32●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 32 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 1●I2C(TM)ャンネル数 - 1●PCIチャンネル数 - 0mm●STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex(TM)-M032ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C(TM)SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex(TM)-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex(TM)-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 - +85 ℃又は-40 - +105 - 電源: - → 3.6 - STM32F05 - 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051×4 - STM32F051×6 及び STM32F051×8 - 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203620STM32F051K6T7
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする