STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F051C6T7
- 仕様
- ●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 8 kB●SPIチャンネル数 : 1●I2Cチャンネル数 : 1●高さ : 1.45mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(250個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ