- 仕様
- ●ファミリー名 : STM32F4●パッケージタイプ : LQFP●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M4●STM32F427xx 及び STM32F429xx デバイスは、 180 MHz までの周波数で動作する高性能 ARM R Cortex R -M4 32 ビット RISC コアをベースにしています。Cortex-M4コアには、ArmRの単精度データ処理命令とデータタイプをすべてサポートする、単精度の浮動少数点ユニット(FPU)があります。また、DSP命令のフルセットと、アプリケーションのセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)もあります。 STM32F427xx 及び STM32F429xx デバイスには、高速組み込みメモリ(最大 2 MB のフラッシュメモリ、最大 256 KB の SRAM )、最大 4 KB のバックアップ SRAM 、 さらに、拡張 I/O 及びペリフェラルを 2 つの APB バス、 2 つの AHB バス、及び 32 ビットマルチ AHB バス Matrix に接続しています。 すべてのデバイスに、 3 つの 12 ビット ADC 、 2 つの DAC 、低消費電力 RTC 、汎用 16 ビットタイマ x 12 (モータ制御用の PWM タイマ x 2 、汎用 32 ビットタイマ x 2 を含む)が搭載されています。これらの製品は、標準の先進的な通信インターフェイスも搭載しています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(90個)