- 仕様
- ●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 24MHz●RAMサイズ - 32 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 3●標準動作供給電圧 - 3.6 V●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STMicroelectronics STM32F100 バリューラインシリーズマイクロコントローラ. STM32F100バリューラインは、24MHzのCPUを搭載したARM Cortex(TM) M3 MCUをベースに、モーター制御やCEC機能を搭載しています。STM32 ファミリの ARM Cortex(TM)M3 32 ビットのフラッシュマイクロコントローラ製品は、低消費電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能を兼ね備えています。これらはピン対ピン、ソフトウェアに互換性があります。 STMicroelectronics 先進のARM 32 ビットプロセッサを搭載した低密度/中密度バリューラインは、最大 512 KB のフラッシュ、タイマ、 ADC - DAC 、通信インターフェイスなどを備え、さまざまなパッケージが用意されています。ST - STM32F100 マイクロコントローラファミリは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、医療機器や携帯機器、PCやゲーム周辺機器、GPSプラットフォームや産業用アプリケーションなど、幅広い分野に適しています。. 32ビットRISC、最大512KBのフラッシュ、最大32KBのSRAM 商業用、工業用の温度 低電圧: - → 3.6 V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(160個)