- 仕様
- ●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - UFQFPN●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 84MHz●RAMサイズ - 64 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 8×16/32 bit●SPIチャンネル数 - 7●UARTチャンネル数 - 0●PWM - 2 - 4×32 ビット)、 - ( 4×16 ビット)mm●STM32F401マイクロコントローラ、STMicroelectronics. デジタル信号処理及び浮動小数点ユニット(FPU)を備えた STM32 F401 シリーズARM R Cortex(TM) M4 ベースMCUは、ADC、16ビットタイマだけでなく、通信インターフェイス(USART、SPI、I 2 C、I 2 S、オーディオPLL)を搭載しています。 STM32F401 Dynamic Efficiency(TM)マイクロコントローラは、医療、家電、産業用途に使用できます。. USB 2.0 OTG FS/HS、USART、SPI、I2C(TM)SDIO、I2S フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大64 KB 12ビットADC、16ビット - 32ビットタイマ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - パフォーマンス: 84 MHz、105 DMIPS/285コアマークパフォーマンス 電力効率: ARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケール 小さなパッケージ: 3×3 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(260個)